Motion
P568M50-2517

Martin
P568M50-2517

HTD Cinturón dentado - P56-8M-50, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 50 mm, 56 dientes, casquillo, 2517
Artículo MI #01442579
No. Fabricante P568M50-2517
Precio371.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P568M50-2517

HTD Cinturón dentado - P56-8M-50, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 50 mm, 56 dientes, casquillo, 2517
Artículo MI #01442579
No. Fabricante P568M50-2517
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
Precio371.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Gama de orificios de casquillos
    2-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.945 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.75 pulg.
  • Orificio máximo
    2.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5600 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    5.6140 pulg.
  • Ancho de la cara de los dientes
    2.3750 pulg.
  • Peso
    8.10 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    P56-8M-50
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950782652
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    56
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950782652
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
P568M50-2517 SPK HTS TB 2517
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle