Especificaciones
Dimensiones
- Acoplamiento exterior Diámetro6 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Desalineación angular máxima0.109 °
- Máx. desalineación paralela0.025 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.8 CV
- Material del concentradorGOMA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante9JEM
- Número de Upc del fabricante697950277820
- MaterialTPR
- RPM Máx.3750 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieS-Flex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoJEM
- Capacidad de par1800 pulg.
- UPC_NO697950277820
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación