Motion
6004-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #01443129
No. Fabricante 6004-2NSE9NR
Precio18.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6004-2NSE9NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #01443129
No. Fabricante 6004-2NSE9NR
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
Precio18.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6004-2NSENR BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6004-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 20 mm con un diámetro exterior de 42 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-2NSE9NRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893625912
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893625912

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-2NSE9NR BALL BRG

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"