Motion
6006-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6006-2NSE9NR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443134
No. Fabricante 6006-2NSE9NR
Precio38.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6006-2NSE9NR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443134
No. Fabricante 6006-2NSE9NR
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
Precio38.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6006-2NSENR BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6006-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 30 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 55 mm para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006-2NSE9NRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893633351
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893633351

Descripción general

Descripción del fabricante
6006-2NSE9NR BRG DE BOLA CON ANILLO SNAP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"