Motion
6015-2NSEC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443143
No. Fabricante 6015-2NSEC3
Price$125.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443143
No. Fabricante 6015-2NSEC3
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
Su precio$125.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Peso
    1.42 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6015 2NSE C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6015-2NSENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 75mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 115mm y ancho de 20mm , ideal para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6015-2NSEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893653199
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893653199

Descripción general

Descripción del fabricante
6015 2NSE C3 RANURA PROFUNDA