Motion
629ZZMC3MTSRLEZO

NACHI AMERICA INC
629ZZMC3MTSRLEZO

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm D.I., 26 mm D.E., 8 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01443159
No. Fabricante 629ZZMC3MTSRLEZO
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
629ZZMC3MTSRLEZO

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm D.I., 26 mm D.E., 8 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01443159
No. Fabricante 629ZZMC3MTSRLEZO
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
Precio16.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL 629 ZZ MC3
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 629ZZMC3MTSRLEZO es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 9mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 26mm y ancho de 8mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    629ZZMC3MTSRLEZO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL 629 ZZ MC3

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"