Motion
22212EXW33KBNLW

NACHI AMERICA INC
22212EXW33KBNLW

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #01443246
No. Fabricante 22212EXW33KBNLW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22212EXW33KBNLW

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 28 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #01443246
No. Fabricante 22212EXW33KBNLW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22200 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893492316
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4991893492316

Descripción general

Descripción del fabricante
22212 EXW33K COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICO
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good