Motion
52012NSBSRS
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 12 mm, diámetro exterior 32 de mm, ancho de 0.6250 in, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443281
No. Fabricante 52012NSBSRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 12 mm, diámetro exterior 32 de mm, ancho de 0.6250 in, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443281
No. Fabricante 52012NSBSRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Outside Diameter  
    32 mm
  • Overall Width  
    0.6250 in
  • Peso
    0.13 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5201 2NS DOBLE FILA ANGULAR
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893598285
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893598285

Descripción general

Descripción del fabricante
5201 2NS DOBLE FILA ANGULAR