Motion
5202-2NS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 in Ancho
Artículo MI #01443283
No. Fabricante 5202-2NS
Price$74.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 in Ancho
Artículo MI #01443283
No. Fabricante 5202-2NS
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
Su precio$74.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    0.6250 in
  • Peso
    0.15 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5202 2NS DOBLE FILA ANGULAR
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893598520
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893598520

Descripción general

Descripción del fabricante
5202 2NS DOBLE FILA ANGULAR