Motion
5202ZZ
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #01443284
No. Fabricante 5202ZZ
Precio57.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #01443284
No. Fabricante 5202ZZ
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
Precio57.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5202 ZZ FILA DOBLE ANGULAR
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893598674
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893598674

Descripción general

Descripción del fabricante
5202 ZZ FILA DOBLE ANGULAR