Motion
5206NR
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in Ancho
Artículo MI #01443293
No. Fabricante 5206NR
Precio99.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in Ancho
Artículo MI #01443293
No. Fabricante 5206NR
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
Su precio$99.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5206 NR C3 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856729
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893856729

Descripción general

Descripción del fabricante
5206 NR C3 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno