Motion
5216
Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 1.7500 in Ancho
Artículo MI #01443308
No. Fabricante 5216
Precio449.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 1.7500 in Ancho
Artículo MI #01443308
No. Fabricante 5216
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
Su precio$449.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    5.45 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5216 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893603651
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893603651

Descripción general

Descripción del fabricante
5216 CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno