Motion
6008-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6008-2NSE9NR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443334
No. Fabricante 6008-2NSE9NR
Precio47.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6008-2NSE9NR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443334
No. Fabricante 6008-2NSE9NR
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
Precio47.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6008-2NSENR BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6008-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 40mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 68mm y ancho de 15mm , perfecto para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008-2NSE9NRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856897
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893856897

Descripción general

Descripción del fabricante
6008-2NSE9NR BRG DE BOLA CON ANILLO SNAP

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno