Motion
6013-2NSENR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443341
No. Fabricante 6013-2NSENR
Precio181.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443341
No. Fabricante 6013-2NSENR
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
Precio181.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6013 2NSENR RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6013C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 65mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 100mm y ancho de 18mm , perfecto para rotación de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6013-2NSENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893650600
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893650600

Descripción general

Descripción del fabricante
6013 2NSENR RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO

También puede gustarle