Motion
6014-2NSEC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443344
No. Fabricante 6014-2NSEC3
Precio111.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443344
No. Fabricante 6014-2NSEC3
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
Precio111.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6014 2NSE C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6014-2NSENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 70mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 110mm y ancho de 20mm , diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6014-2NSEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893651928
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893651928

Descripción general

Descripción del fabricante
6014 2NSE C3 RANURA PROFUNDA

También puede gustarle