Motion
6016-2NSLC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443352
No. Fabricante 6016-2NSLC3
Precio183.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01443352
No. Fabricante 6016-2NSLC3
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
Precio183.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.88 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6016 2NSE C3 RANURA PROFUNDA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6016-2NSLNRBXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 80mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 125mm y ancho de 22mm , perfecto para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016-2NSLC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893654356
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893654356

Descripción general

Descripción del fabricante
6016-2NSLC3 RANURA PROFUNDA