Motion
6024ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443371
No. Fabricante 6024ZZNR
Precio853.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443371
No. Fabricante 6024ZZNR
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
Precio853.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    5.89 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6024 ZZ NR BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6024ZZNRBXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 120mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 180mm y ancho de 28mm , ideal para maquinaria y equipos.
  • Número de catálogo del fabricante
    6024ZZNRBXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893661132
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893661132

Descripción general

Descripción del fabricante
6024 ZZ NR BRG

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno