Motion
6200ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443384
No. Fabricante 6200ZZENR
Precio16.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443384
No. Fabricante 6200ZZENR
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
Precio16.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6200 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6200ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 10mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 30mm y ancho de 9mm , perfecto para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857177
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857177

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6200 ZZE NR

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good