Motion
6201C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443386
No. Fabricante 6201C3
Precio9.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443386
No. Fabricante 6201C3
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
Precio9.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6201 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6201C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 12mm , orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 32mm y ancho de 10mm , diseñado para un alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6201C3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893674750
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893674750

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6201 C3

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good