Motion
6205ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443410
No. Fabricante 6205ZZENR
Precio19.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443410
No. Fabricante 6205ZZENR
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
Precio19.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6205 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6205ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro recto de 25mm orificios, doble blindaje, diámetro exterior de 52mm y ancho de 15mm , construido para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893703573
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893703573

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6205 ZZE NR

También puede gustarle