Motion
6208ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443420
No. Fabricante 6208ZZENR
Precio57.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443420
No. Fabricante 6208ZZENR
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
Precio57.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6208 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6208ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 40mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 80mm y ancho de 18mm , perfecto para un funcionamiento suave.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893718638
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893718638

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6208 ZZE NR

You May Also Like