Motion
6209-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6209-2NSE9NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #01443422
No. Fabricante 6209-2NSE9NR
Precio99.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6209-2NSE9NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #01443422
No. Fabricante 6209-2NSE9NR
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
Precio99.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6209 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6209-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 45mm , diámetro recto, diámetro exterior de 85mm y ancho de 19mm , perfecto para equipos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-2NSE9NRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893719598
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893719598

Descripción general

Descripción del fabricante
6209 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR