Motion
6210-2NSE9NRBXMM

NACHI AMERICA INC
6210-2NSE9NRBXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #01443424
No. Fabricante 6210-2NSE9NRBXMM
Precio80.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6210-2NSE9NRBXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #01443424
No. Fabricante 6210-2NSE9NRBXMM
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
Precio80.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6210 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6210-2NSE9NRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 50mm , diámetro exterior recto de 90mm y ancho de 20mm , adecuado para durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210-2NSE9NRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893722512
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893722512

Descripción general

Descripción del fabricante
6210 2NSE9 RANURA PROFUNDA NR

You May Also Like