Motion
6212ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443429
No. Fabricante 6212ZZENR
Precio121.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443429
No. Fabricante 6212ZZENR
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
Precio121.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.73 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6212 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6212ZZENRBXMM es un rodamiento de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 60mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 110mm y ancho de 22mm , diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893728477
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893728477

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6212 ZZE NR

You May Also Like