Motion
6217C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443434
No. Fabricante 6217C3
Precio223.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443434
No. Fabricante 6217C3
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
Su precio$223.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    3.95 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6217 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6217C3BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 85mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 150mm y ancho de 28mm , ideal para rotación de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217C3BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857375
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857375

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6217 C3

También puede gustarle