Motion
626MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 6 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443442
No. Fabricante 626MC3
Precio12.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 6 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443442
No. Fabricante 626MC3
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
Precio12.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    626 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 626MC3EZO es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 6mm , diseño recto, tipo abierto, 19mm OD y 6mm de ancho para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    626MC3EZO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
626 BRG

También puede gustarle