Motion
6300C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443447
No. Fabricante 6300C3
Precio19.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443447
No. Fabricante 6300C3
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
Precio19.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6300 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6300C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 10mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 35mm y ancho de 11mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6300C3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893747126
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893747126

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6300 C3

También puede gustarle