Motion
6301ZZENR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443448
No. Fabricante 6301ZZENR
Precio20.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443448
No. Fabricante 6301ZZENR
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
Precio20.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6301 ZZE NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6301ZZENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 12mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 37mm y ancho de 12mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6301ZZENRBXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857627
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857627

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6301 ZZE NR

También puede gustarle