Motion
6309ZZENRC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443473
No. Fabricante 6309ZZENRC3
Price$147.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01443473
No. Fabricante 6309ZZENRC3
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
Price$147.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Peso
    1.84 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA DE 6309 ZZE NR C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6309ZZENRC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 45mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 100mm y ancho de 25mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309ZZENRC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893782080
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893782080

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA DE 6309 ZZE NR C3