Motion
6311C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443476
No. Fabricante 6311C3
Price$116.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01443476
No. Fabricante 6311C3
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
Su precio$116.80/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    29 mm
  • Peso
    3.02 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6311 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6311C3BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm y un diámetro exterior de 120 mm, adecuado para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311C3BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893785258
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893785258

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6311 C3