Especificaciones
Dimensiones
- Altura total54 mm
- Longitud total2.12 pulg.
- Ancho general25.4 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- CavidadC-10-3
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- FunciónVálvula de transporte
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Número de catálogo del fabricante02-112808
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Viscosidad máxima105 sus
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloNitrilo
- Características especialesNinguna
- EstiloBola
- Aplicación de la válvulaIndustrial, móvil
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Rango de viscosidadMáximo de 105 sus
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte