Motion
25A32
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., buje A, 32 dientes
Artículo MI #01443615
No. Fabricante 25A32
Precio29.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., buje A, 32 dientes
Artículo MI #01443615
No. Fabricante 25A32
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
Precio29.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    2.4210 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6880 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5510 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308191
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039308191

Descripción general

Descripción del fabricante
25A32 SPKT