Motion
PLB78170FRT2

Link-Belt (RRX)
PLB78170FRT2

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 170 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #01443630
No. Fabricante PLB78170FRT2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB78170FRT2

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 170 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #01443630
No. Fabricante PLB78170FRT2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    295 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662327419325
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327419325

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB78170FRT2 PILLOWBLK P-LB78170FRT2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo