Motion
JA 3/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 3/4 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01443660
No. Fabricante JA 3/4
Precio28.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 3/4 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01443660
No. Fabricante JA 3/4
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
Precio28.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • UPC_NO
    097039383365

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES CON BUJES JA 3/4 QD Y TL