Motion
H60B21F 1-1/4

Tsubaki (UST)
H60B21F 1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio
Artículo MI #01443663
No. Fabricante H60B21F 1-1/4
Precio116.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B21F 1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio
Artículo MI #01443663
No. Fabricante H60B21F 1-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    5.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039295248

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS21HT ORIFICIO DE ALETA DE 1 1/4 HT, REF CROSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos