Motion
A2050TWR100

Tsubaki (UST)
A2050TWR100

A2050TWR100
Artículo MI #01443665
No. Fabricante A2050TWR100
Precio12.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
A2050TWR100

A2050TWR100
Artículo MI #01443665
No. Fabricante A2050TWR100
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
Precio12.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
A2050TW RIV -100FT CADENA DE CARRETE