Motion
43 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
43 CONN LINK

Eslabón de conexión - 43 / 1/2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #01443673
No. Fabricante 43 CONN LINK
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
43 CONN LINK

Eslabón de conexión - 43 / 1/2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #01443673
No. Fabricante 43 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    43 / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    43 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039171566

Descripción general

Descripción del fabricante
43 ENLACE DE CONEXIÓN