Motion
H60B11F 3/4

Tsubaki (UST)
H60B11F 3/4

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio
Artículo MI #01443679
No. Fabricante H60B11F 3/4
Precio42.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
H60B11F 3/4

Rueda dentada con orificio terminado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. con orificio
Artículo MI #01443679
No. Fabricante H60B11F 3/4
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
Precio42.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039299826

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS11HT ORIFICIO DE ALETA DE 3/4 HT, REF CROSS