Motion
A2080 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
A2080 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #01443686
No. Fabricante A2080 CONN LINK
Precio11.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
A2080 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #01443686
No. Fabricante A2080 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.394 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039181152

Descripción general

Descripción del fabricante
A2080 ENLACE DE CONEXIÓN