Motion
60B8
Rueda dentada de calibre de stock - 60 / 3/4 pulg., buje "B", 8 dientes, calibre de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01443687
No. Fabricante 60B8
Precio28.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 60 / 3/4 pulg., buje "B", 8 dientes, calibre de 0.6250 pulg.
Artículo MI #01443687
No. Fabricante 60B8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.4910 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.4690 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2600 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9590 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039315854
  • Número de dientes
    8
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
60B8 SPKT