Motion
SK 1-15/16

Tsubaki (UST)
SK 1-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-15/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #01443692
No. Fabricante SK 1-15/16
Price$63.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
SK 1-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-15/16 en mandril, 3.8750 en Flg OD, 1.8750 en LTB
Artículo MI #01443692
No. Fabricante SK 1-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-15/16 in
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Flange Outside Diameter  
    3.8750 in
  • Flange Thickness  
    0.5625 in
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.8750 in
  • Peso
    3.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039384423

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES SK 1 15/16 QD Y TL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo