Motion
SH 1-1/2
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, 1-1/2 in Bore, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB
Artículo MI #01443696
No. Fabricante SH 1-1/2
Precio33.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, 1-1/2 in Bore, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB
Artículo MI #01443696
No. Fabricante SH 1-1/2
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
Precio33.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039383655

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES CON BUJES SH 1 1/2 QD Y TL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos