Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro3-1/8 pulg.
- Longitud del cilindro1-7/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-7/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Brida exterior Diámetro4.6250 pulg.
- Brida Grosor0.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Peso4.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante7838-0101
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- UPC_NO097039384942
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.