Motion
SF 1-7/16

Tsubaki (UST)
SF 1-7/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-7/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #01443699
No. Fabricante SF 1-7/16
Precio88.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
SF 1-7/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-7/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #01443699
No. Fabricante SF 1-7/16
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
Su precio$88.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039384706

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES CON BUJES SF 1 7/16 QD Y TL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like