Motion
SF 1-1/2
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-1/2 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #01443700
No. Fabricante SF 1-1/2
Precio70.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-1/2 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB
Artículo MI #01443700
No. Fabricante SF 1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • UPC_NO
    097039384713

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES CON BUJES SF 1 1/2 QD Y TL