Motion
100-2H PASADOR DE COTIZACIÓN CONN LINK

Tsubaki (UST)
100-2H CONN LINK COTTER PIN

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #01443707
No. Fabricante 100-2H CONN LINK COTTER PIN
Precio50.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100-2H CONN LINK COTTER PIN

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #01443707
No. Fabricante 100-2H CONN LINK COTTER PIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.366 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.070 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039177513

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2HCL 100-2H CONN LINK TIPO CP