Motion
100D1 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
100D1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 100 / 1-1/4 in, paso, acoplamiento D-1, recubierta, material de acero
Artículo MI #01443708
No. Fabricante 100D1 CONN LINK
Precio24.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
100D1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 100 / 1-1/4 in, paso, acoplamiento D-1, recubierta, material de acero
Artículo MI #01443708
No. Fabricante 100D1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.678 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Proyección de clavija extendida
    0.937 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    097039195050

Descripción general

Descripción del fabricante
100 D-1 ENLACE DE CONEXIÓN