Motion
BL446 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , Paso de 0.5000 pulg., Resistencia a la rotura de 10600 lb, Material de acero
Artículo MI #01443709
No. Fabricante BL446 CL
Precio5.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , Paso de 0.5000 pulg., Resistencia a la rotura de 10600 lb, Material de acero
Artículo MI #01443709
No. Fabricante BL446 CL
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
Precio5.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    10600 lb
  • Lazada
    4 x 6
  • Placa de enlace Altura  
    0.472 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.200 pulg.
  • Paso  
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    0.929 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039179395

Descripción general

Descripción del fabricante
BL446 ENLACE DE CONEXIÓN