Motion
YCJ 35 SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 35 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #01443757
No. Fabricante YCJ 35 SGT
Precio204.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
YCJ 35 SGT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #01443757
No. Fabricante YCJ 35 SGT
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
Su precio$204.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud a través del orificio
    46.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    3.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796265882
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GYE35KRRB
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    YCJ
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796265882

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDADES 35 SGT ALOJADAS YCJ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle