Motion
JA-7/8
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 7/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01444015
No. Fabricante JA-7/8
Precio28.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JA, 7/8 in Bore, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01444015
No. Fabricante JA-7/8
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
Precio28.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    11/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-21/32 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    097039383389

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO JA-7/8 QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"